Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer, 700g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5223
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5223
EAN/GTIN:
     4042146108994
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer eschenstie...
gummi-kompositionshammer
  • DIN 5128
  • mit Hickory-Stiel
  • Hammerkopf aus hartem Kautschuk
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
63.0 mm
Gewicht [g]:
780 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
700 g
Herstellernummer:
140.5223
Handgriffnummer:
140.5306
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
345.0 mm
Teillänge L2 in mm:
112.0 mm
Norm:
DIN 5128
Rückschlagfrei:
Nein
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Stiel auswechselbar:
Ja
Variantenartikel:
140.5221
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MSn46ods9sM
Weitere Suchbegriffe: ks tools gummihammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.