Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel, Hickory, konisch,260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5320
EAN/GTIN:
     4042146174180
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
gerätestiel esche
  • ohne Keil
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 140.5102
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
140.5320
Gesamtlänge L in mm:
260.0 mm
Stielart:
Hickory
Stielform:
Konisch
Variantenartikel:
140.5301
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.