Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkeil, 17x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5408
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5408
EAN/GTIN:
     4042146794883
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
  • für Hammer- und Axtstiele
  • mit Widerhaken
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 140.5308, 140.5310, 140.5325, 140.5326, 140.5327
Durchmesser D1:
17 mm
Durchmesser D2:
23 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.5408
Variantenartikel:
140.5401
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.