Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulkanisierendes Pannenband, 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-141.6000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     141.6000
EAN/GTIN:
     4042146020432
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewebe-Band
  • ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
  • leicht zu verarbeiten durch hohe Dehnbarkeit
  • Luft- und wasserdicht isolierend, da selbstverschweißend
  • Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
  • mit einer Bandstärke von 0,5 mm
  • aus Ethylen-Propylen-Copolymer
  • für die Anwendungsbereiche Elektroisolation, Sanitär und KFZ
Weitere Informationen:
Breite B:
18.0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
selbstverschweißend
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
141.6000
Kapazität:
Temperaturbeständig -40° bis +90°C
Länge in m:
10 m
Material1:
Ethylen-Propylen-Copolymer
Stärke mm:
0,5 mm
Variantenartikel:
141.6000
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Reparaturband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband schwarz, dichtband, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.