Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, 10000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1228
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1228
EAN/GTIN:
     4042146755907
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer
  • DIN 1042
  • mit Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
10720 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
10000 g
Breite Hammerbahn in mm:
85.0 mm
Herstellernummer:
142.1228
Gesamtlänge L1 in mm:
900.0 mm
Teillänge L2 in mm:
225.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1042
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1223
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.