Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Hickorystiel, 1500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Hämmer, Beile, Treiber
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1318
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1318
EAN/GTIN:
     4042146755945
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
kreuzschlaghammer
  • DIN 1041
  • mit Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
1750 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1500 g
Breite Hammerbahn in mm:
42 mm
Herstellernummer:
142.1318
Handgriffnummer:
142.5318
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
380.0 mm
Teillänge L2 in mm:
145.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1041
Sicherheitskeil:
140.5408
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1310
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.