Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, englische Form, 225 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1508
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1508
EAN/GTIN:
     4042146364895
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
  • mit Hickory-Stiel
  • zusätzliche Kopfsicherung
  • extrem belastbar
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
20 mm
Durchmesser D2:
20 mm
Gewicht [g]:
300 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
225 g
Herstellernummer:
142.1508
Handgriffnummer:
142.1510
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
290 mm
Teillänge L2 in mm:
80 mm
Material1:
Hickory-Stiel
Sicherheitskeil:
140.5402
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1508
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, schlosserhammer (deutsche form)ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.