Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipserbeil mit Fiberglasstiel, 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.2013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.2013
EAN/GTIN:
     4042146756034
Suchbegriffe:
Dachdeckerbeil
Gipserbeil
Gipserhammer
Hammerbeil
  • mit konischem Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Klinge blank geschliffen, Bahn scharriert
  • Hammerkopf mit Nagelzieher
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
860 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
600 g
Breite Hammerbahn in mm:
28 mm
Herstellernummer:
142.2013
Gesamtlänge L1 in mm:
310.0 mm
Teillänge L2 in mm:
180.0 mm
Teillänge L3 in mm:
22.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Lattbeil, gipserbeil 600g, gipserbeil, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.