Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Hickorystiel, 2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5111
EAN/GTIN:
     4042146755914
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • DIN 6475
  • mit lackiertem Hickory-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
2100 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
2000 g
Breite Hammerbahn in mm:
50 mm
Herstellernummer:
142.5111
Handgriffnummer:
142.5318
Kopfbefestigung:
Ringkeil
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.5100
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel eschenstiel, fäustel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.