Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstiel, Hickory, Rundkeil,350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-142.5303
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.5303
EAN/GTIN:
     4042146275726
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel 350mm
  • ohne Keil
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
142.5303
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Stielart:
Hickory
Stielform:
Rundkeil
Variantenartikel:
140.5301
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.