Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 5000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.6500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.6500
EAN/GTIN:
     4042146273678
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer stiel hickory 90 cm
vorschlaghammer holz
  • geschmiedete Ausführung
  • mit konischem Hickory-Einsteck-Stiel
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Gewicht [g]:
5440 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
5000 g
Breite Hammerbahn in mm:
70 mm
Herstellernummer:
142.6500
Handgriffnummer:
140.5340
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
900.0 mm
Teillänge L2 in mm:
158.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.6300
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.