Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett, Hartkunststoff, 150x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0512
EAN/GTIN:
     4042146176276
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • eckig
  • Hartkunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
150.0 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
144.0512
Gesamtlänge L in mm:
270.0 mm
Material1:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.