Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Spachtel mit kurzem Griff, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-144.0633
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0633
EAN/GTIN:
     4042146632895
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
Universal-Spachtel
Universalspachtel
  • mit 2-Komponentengriff
  • geschliffen
  • poliert
  • mit Aufhängeloch
  • extrem lange Lebensdauer
  • rostfrei
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
116 mm
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
144.0633
Länge mm:
100 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei
Variantenartikel:
144.0631
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.