Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schnellspann-Schraubzwinge, 120x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-145.0412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     145.0412
EAN/GTIN:
     4042146143896
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
  • ideal für Stahl- und Fahrzeugbau
  • für sicheres und starkes Spannen über Einhandbedienung
  • Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
  • hohe Standfestigkeit
  • extrem robuste Spindel
  • Profilschiene aus Stahl
  • Fest- und Gleitbügel geschmiedet
  • verzinkt
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
extrem robuste Spindel
Funktions-Attribut 2:
Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
Gewicht [g]:
1500 g
Handgriff:
Schnellspann-Hebel
Herstellernummer:
145.0412
Material1:
verzinkt
Material2:
Profilschiene aus Stahl
Spannkraft in N:
4000 N
Spanntiefe max. in mm:
120.0 mm
Spannweite max. in mm:
250.0 mm
Variantenartikel:
145.0402
Zubehör:
mit Schnell-Spannfunktion
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ks tools schraubzwinge, ganzstahlzwinge, schraubzwinge spannweite 250mm, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.