Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausdrehstift #4, Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.0524
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0524
EAN/GTIN:
     4042146020678
Suchbegriffe:
Ausdrehstift
Weitere Informationen:
Ausdrehstift+Mutter:
150.0514S
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 150.1305/1305-1
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Durchmesser in Zoll:
5/16"
Gewinde:
M12
Gewicht [g]:
300 g
Größe:
4
Herstellernummer:
150.0524
Gesamtlänge L in mm:
83 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.0521
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.