Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsortiment
>
Artikel
Ventil Montage und Demontage Werkzeug-Satz, 44-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.1100
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.1100
EAN/GTIN:
4042146020692
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Sortiment für den Wechsel der defekten Dichtungen am Zylinderkopf
hohe Zeitersparnis, da Zylinderkopf nicht demontiert werden muss
für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Gewicht [g]:
4200 g
Herstellernummer:
150.1100
Teile im Satz:
44 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Ventil-Niederhalter und Ventil-Federspanner
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Ventil-Niederhalter und Ventil-Federspanner
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,76*
€ 390,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Montagehülse Gr.1, 10x5mm
KS Tools
150.1122
ab € 3,61*
Sonstiges
Montagehülse Gr.2, 10x6mm
KS Tools
150.1121
ab € 3,59*
Sonstiges
Montagehülse Gr.3, 12x7mm
KS Tools
150.1120
ab € 3,59*
Sonstiges
Montagehülse Gr.4, 13x8mm
KS Tools
150.1119
ab € 3,58*
Sonstiges
Montagehülse Gr.5, 15x10mm
KS Tools
150.1118
ab € 4,40*
Sonstiges
Montagehülse Gr.6, 17x11mm
KS Tools
150.1117
ab € 4,43*
Sonstiges
Montagehülse, 110 mm
KS Tools
150.1113
ab € 10,61*
Sonstiges
Niederhalter
KS Tools
150.1106
ab € 27,09*
Sonstiges
Pressluft-Adapter starr mit Stecknippel ERC07
KS Tools
150.1105
ab € 16,23*
Sonstiges
Pressluft-Adapter, AG M24x2, IG M14x1,25
KS Tools
150.1109
ab € 8,16*
Sonstiges
Pressluft-Adapterschlauch, AG M14x1,25, AG M18x1,5
KS Tools
150.1107
ab € 7,18*
Sonstiges
Schlagdorn
KS Tools
150.1114
ab € 14,44*
Sonstiges
Schrauben+Bolzen Satz für Niederhalter, 14-tlg
KS Tools
150.1115
ab € 4,14*
Sonstiges
Schraubensatz für Wangen, 8-tlg
KS Tools
150.1124
ab € 3,69*
Sonstiges
Stecknippel AG 1/4", IRC 06
KS Tools
150.1104
ab € 2,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen