Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keil- und Zahnriemen-Schlüssel-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1200
EAN/GTIN:
     4042146270455
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • 12-kant
  • zum Entspannen der automatischen Spannvorrichtung
  • problemloses Wechseln des Riemens
  • erspart bei VAG die Servicestellung der Kühlereinheit
  • für schwer zugängliche Stellen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Audi A4, Volkswagen Passat ab 97 mit TDI oder Pumpe-Düse-Motor Opel, DOHC 4- / 6-Zylinder (z.B. Astra F mit Klima), Saab V6-Motoren, Mitsubishi
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
2180 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
150.1200
Gesamtlänge L in mm:
460.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1201
ab € 13,44*
Sonstiges
KS Tools
150.1202
ab € 13,98*
Sonstiges
KS Tools
150.1203
ab € 14,45*
Sonstiges
KS Tools
150.1204
ab € 14,99*
Sonstiges
KS Tools
150.1205
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.