Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
KS Tools
>
KS Tools K20
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine
>
Visco-Lüfter-Werkzeuge
>
Artikel
Riemenscheiben-Schlüssel für Mercedes 8,0 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.1303
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.1303
EAN/GTIN:
4042146634486
geeignet zum Ein- und Ausbau der Lüfterkupplung und der Riemenscheibe
erforderlich beim Wasserpumpentausch
für schwer zugängliche Stellen
mit kunststoffbeschichtetem Griff
Chrom Vanadium
Anwendungsgebiete:
Mercedes
Motoren M102, M103, OM601, OM602, OM603, OM605, OM606
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
460 g
Herstellernummer:
150.1303
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Motorkühlsystem
>
Gegenhalte-Werkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Mercedes
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Hilfsriemen / Lichtmaschine
>
Visco-Lüfter-Werkzeuge
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Visco-Lüfter-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bit mit 8,0 mm Sechskantantrieb für Innensechskant-Schrauben 8,0 mm
KS Tools
150.1307
ab € 0,85*
Sonstiges
Spezialschlüssel mit 8,0 mm Sechskantantrieb, 450 mm
KS Tools
150.1227
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen