Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Richteisen, 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1605
EAN/GTIN:
     4042146235539
Suchbegriffe:
Richteisen
richteisen
  • zum Richten von PKW- und Transportertüren
  • auch für Kofferraumklappen bei Steilheckfahrzeugen geeignet
  • doppelwandige Ausführung
  • inklusive 3 verschiedener auswechselbarer Spezialbolzen
  • Aufbewahrung der 3 Spezialbolzen praktisch im Griffrohr-Magazin
  • hochglanz verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Richten von Türen
Ersatzbolzen-Satz 3-tlg:
150.1606
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
1300 g
Herstellernummer:
150.1605
Gesamtlänge L in mm:
700.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
hochglanz verchromt
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.