Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radlager-Werkzeug-Satz für Ford Transit, 17-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2370
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2370
EAN/GTIN:
     4042146512609
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
  • zur Demontage der kompakten Radnaben / Lagereinheit
  • fachgerechter Ein- und Ausbau direkt am Fahrzeug
  • minimaler Arbeitsaufwand
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Vorderachse Ford Transit ab Baujahr 2006
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
8770 g
Herstellernummer:
150.2370
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
17 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/2vHHsGkbAfs
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,01*
€ 458,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2373
ab € 18,48*
Sonstiges
KS Tools
150.2374
ab € 9,51*
Sonstiges
KS Tools
150.2375
ab € 6,50*
Sonstiges
KS Tools
150.2379
ab € 3,90*
Sonstiges
KS Tools
150.2371
ab € 42,90*
Sonstiges
KS Tools
150.2377
ab € 73,95*
Sonstiges
KS Tools
150.2372
ab € 114,31*
Sonstiges
KS Tools
150.2376
ab € 73,50*
Sonstiges
KS Tools
150.2378
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.