Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAG Fixierbolzen-Satz für Hilfsrahmen M14 x 1,5, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2680
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2680
EAN/GTIN:
     4042146590881
  • ideal geeignet zum Ausrichten des Hilfsrahmens (Fahrschemels) bei der Montage
  • wird benötigt beim Erneuern der Gummibuchsen sowie aller Arbeiten wo der Hilfsrahmen demontiert wird
  • ermöglicht hohe Zeitersparnis, da eine Achsvermessung entfällt
  • einfache Montage
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Audi A3 (>2004), TT (>2007), A4 (>2001) Volkswagen Passat (>2009), Crafter, T5, Touareg 2,5l TDI (>2004)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewinde:
M14 x 1,5
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
150.2680
Länge mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselgrösse SW in mm:
6 mm
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.2681
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.