Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Spezial-Bit-Stecknuss Torx, T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2781
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2781
EAN/GTIN:
     4042146768099
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
  • zum Lösen und Festziehen der Verschraubung des Ankerblechs
  • erforderlich zum Aus- und Einbau des Ankerblechs am Achsschenkel
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Smart fortwo (>2007)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gesamtlänge mm:
200.0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
150.2781
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Profilgrösse in TORX®:
T30
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.