Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schwungrad-Blockierwerkzeug-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3025
EAN/GTIN:
     4042146168820
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren von Schwungrädern
  • sicherer Halt durch optimalen Sitz
  • Spezial-Kunststoff
  • sehr hohe Passgenauigkeit

A Schwungrad Blockiervorrichtung für:Citroën: Synergie 2.0/Turbo.ZX 1.9D/TD, Xantia 1.9D/TD, Berlingo 1.9D, Dispatch 1.9D/TD, Synergie1.9D, Relay 1.9D/TD, Fiat: Ulysse, 2.0/Turbo Ducato 2.0, FSO: 1.9D, LDV: 200 1.9D, Pilot 1.9D, Peugeot: 205 1.6/1.9, 305 1.6/1.9, 309 1.6/1.9, 405 1.6/1.9, 405 1.8/2.0 (92-), 605 2.0, Boxer 2.0, c205 1.8/1.9D, 305 1.8/1.9D, 306 1.8/1.9D/TD, 309 1.8/1.9D 1.8TD, 405 1.8TD, 405 1.9D, 406 1.9D, Partner 1.9D, Talbot / Horizon / Solara 1.9D, J5/Talbot Express 1.9D, 605D/TD, 806 1.9TD, Expert 1.9D, Boxer 1.9D/TD, Renault: R5, 1.6D, R9 1.6D, 411 1.6D Express/Extra 1.6D-F8M Dieselmotoren, Clio, Express/Extra, 1.9D-fruher F8Q Dieselmotoren, Espace 2.1D, R21 2.1D, R25 2.1D, Trafic/Master 2.1D-J8S Dieselmotoren, Clio 1.2/1.4, Express/Extra, R19 1.4, Megane/Scenic 1.4/1.6-E7F/E7J Benzinmotoren, R5 1.7, Clio 1.7/1,8, R19 1.7, R21 1.7 1.7 Megane/Senic 2.0, Laguna 1.8/2.0, Trafic 1.7-F3N/F3P/F2R Benzinmotoren, Clio, Williams, R19, Megane 2.0 16V Twin-Cam F7P/F7R Motoren, Laguna/ Safrane 2.0 16V Twin-Cam N7Q/N7U Motoren

B Schwungrad Blockiervorrichtung für:Renault: Clio, Twingo, Kangoo, Megane/Scenic, 1.2/1.6 D7F + K7M Benzinmotoren, Megane/Scenic, Kangoo 1.9D FBQ + F9Q Dieselmotoren (Direkteinspritzer)

C Schwungrad Blockiervorrichtung für:Citroën: Xsara, Xantia 1.8/2.0XU7 JP/JB Benzinmotoren, Xsara 1.8 16V XU7 JP4 Doppelnockenwellenmotoren, ZX.Xantia, XM2.0 16V XU10J4 Doppelnockenwellenmotoren, Xantia 1.9D/TD XUD9BTF Dieselmotoren, Xantia, XM2.1TD XUD 11BTE Dieselmotoren, Peugeot: 406, 1.8/2.0 XU7 JP/JB Benzinmotoren, 406 1.8 16V XU7 JP4 Doppelnockenwellenmotoren, 306, 405, 605 2.0 16V XU10J4 Doppelnockenwellenmotoren, 406, 1.9D/TD XUD9BTF Dieselmotoren, 406, 605 2.1 TD XUD 11BTE Dieselmotoren

D Schwungscheibenhaltevorrichtung für:Vauxhall/Opel: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 OHC Benzinmotoren, 1.6D & 1.7, OHC Dieselmotoren, 1.5 & 1.7 OHE Diesel(Isuzu)-Motoren
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
universal
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
150.3025
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.