Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V-48V Sicherungs-Amperemeter 20A, Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3096
EAN/GTIN:
     4042146256688
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter digital
amperemeter
  • zum schnellen Messen von Gleichstrom über den Steckkontakt von Flachstecksicherungen direkt am Sicherungskasten bei ein- oder ausgeschalteter Zündung
  • ideal zum Ermitteln von Ruhestromverbrauchern
  • während der Strommessung ist der Messkreis abgesichert, da die vorhandene Sicherung seitlich in den Tester gesteckt wird
  • anwendbar bei Stromkreisen von 12V bis 48V bei 0,1 bis 19,9A
  • 20A Eigensicherung
  • mit großem 75 mm LCD Display
Weitere Informationen:
Volt max.:
48
Sicherungstyp:
Mini
Länge mm:
900 mm
Herstellernummer:
150.3096
Gewicht [g]:
70 g
Anzeige:
LCD Display
Ampere max.:
20
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.