Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dieselpumpen Kettenrad-Abzieher-Satz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3235
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3235
EAN/GTIN:
     4042146764275
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz kstools
  • ideal zum schnellen und einfachen Abziehen des Kettenrades oder der Dieselpumpe
  • hohe Zeitersparnis
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Ford Transit 2,2 TDCi >2011
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Funktions-Attribut 1:
robust
Gewicht [g]:
402 g
Herstellernummer:
150.3235
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
7 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.3237
ab € 10,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3238
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
150.3266
ab € 7,46*
Sonstiges
KS Tools
150.3239
ab € 7,10*
Sonstiges
KS Tools
150.3236
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.