Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindereparatursatz
>
Gewindereparaturwerkzeug
>
Glühkerzengewinde-Reparaturset
>
Artikel
Nirostahl Gewinde-Reparatur-Satz M5-M12, 130-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-150.6150
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.6150
EAN/GTIN:
4042146328088
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
Glühkerzengewinde-Reparaturset
Reparatursatz für Glühkerzengewinde
einzigartiges Sortiment zur Reparatur beschädigter oder abgenutzter Gewinde
ideal für Glühkerzen und Zündkerzen
einfache Handhabung und fachgerechte Reparatur
absolut fester und gasdichter Sitz der Einsätze
extrem dünnwandige Einsätze aus nichtrostendem Stahl
inklusive Gewindebohrer und Montagewerkzeug
schnelle Reparaturmöglichkeit ohne aufwendige Lagerhaltung von Bauteilen
in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5 - M12
Gewicht [g]:
2052 g
Herstellernummer:
150.6150
Material1:
Sonderstahl
Material2:
rostfrei
Teile im Satz:
130 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Glühkerzen
>
Glühkerzen-Gewindereparatur
Weitere Suchbegriffe:
gewinde reparatursatz
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 136,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatzgewindebohrer für M10x1,5 Gewindeeinsätze
KS Tools
150.6083
ab € 9,89*
Sonstiges
Ersatzgewindebohrer für M12x1,5 Gewindeeinsätze
KS Tools
150.6123
ab € 13,56*
Sonstiges
Ersatzgewindebohrer für M5x0,8 Gewindeeinsätze
KS Tools
150.6003
ab € 6,43*
Sonstiges
Ersatzgewindebohrer für M6x1,0 Gewindeeinsätze
KS Tools
150.6013
ab € 6,43*
Sonstiges
Ersatzgewindebohrer für M8x1,25 Gewindeeinsätze
KS Tools
150.6043
ab € 8,03*
Sonstiges
Gewindeeinsatz M10x1,5, 13,5mm, 5er Pack
KS Tools
150.6081
ab € 3,67*
Sonstiges
Gewindeeinsatz M12x1,75, 16,3mm, 5er Pack
KS Tools
150.6131
ab € 4,48*
Sonstiges
Gewindeeinsatz M5x0,8, 6,7mm, 10er Pack
KS Tools
150.6001
ab € 3,75*
Sonstiges
Gewindeeinsatz M6x1,0, 8mm, 10er Pack
KS Tools
150.6011
ab € 3,90*
Sonstiges
Gewindeeinsatz M8x1,25, 10,8mm, 10er Pack
KS Tools
150.6041
ab € 4,25*
Sonstiges
Montage-Werkzeug für M12
KS Tools
150.6104
ab € 9,04*
Sonstiges
Montage-Werkzeug für M5
KS Tools
150.6004
ab € 6,36*
Sonstiges
Montage-Werkzeug für M6
KS Tools
150.6014
ab € 6,36*
Sonstiges
Montage-Werkzeug für M8
KS Tools
150.6034
ab € 7,24*
Sonstiges
Montage-Werkzeug M10x1,0
KS Tools
150.6064
ab € 7,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen