Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öldienst-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben für Mini, T55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9247
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9247
EAN/GTIN:
     4042146765463
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • mit 6-kant Antrieb
  • für Torx-Schrauben
  • Spezial-Bit-Stecknuss zur Montage und Demontage der ATF Ölablass- und Getriebeölkontrollschraube
  • sehr flache Ausführung
  • optimales Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen
  • mit Führungsbund als Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen
  • hohe Zeit- und Kostenersparnis
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • passgenaues Profil für die fachgerechte Betätigung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Mini R52, R53, R55, R56, R57, R58, R59, R60 und R61 mit 6-Gang-Automatikgetriebe
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
64 g
Herstellernummer:
150.9247
Länge mm:
38 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
17,0 mm
Profilgrösse in TORX®:
T55
Variantenartikel:
918.1620
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.