Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Schlauch mit gebogenem Auslaufrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9252
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9252
EAN/GTIN:
     4042146413623
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • zur Befüllung von schwer zugänglichen Einfüllöffnungen
  • Befestigung mit Flügelmutter und Dichtung
  • Anschluss über Außengewinde M15 x 1,5
  • stabiles, gebogenes Aluminiumrohr
  • gewebearmiert
  • ideal für Einsatz mit KS-Dosierhandpumpe 150.9250
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Biegeradius:
120°
Durchmesser in mm:
10 mm
Gewicht [g]:
125 g
Herstellernummer:
150.9252
Länge mm:
750 mm
Material1:
PVC
Material2:
gewebearmiert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.