Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 7,5 Liter, Ø 385 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9359
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9359
EAN/GTIN:
     4042146100219
Suchbegriffe:
Altölauffangwanne
Altölwanne
Öl-Ablasswanne
Ölablasswanne
  • mit drei Tragegriffen
  • sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand und Ausgusshahn
  • ideal geeignet zum Auffangen verschiedener Flüssigkeiten
  • geeignet für Öl, Chemikalien, Benzin, Säuren und Frostschutzmittel
  • auch zum Reinigen von Teilen geeignet
  • praktisch, schnell und umweltschonend
  • schlagfest
Weitere Informationen:
Anzahl Tragegriffe:
3 Stück
Anwendungsbereich allgemein:
für Öl, Benzin, Frostschutz
Durchmesser in mm:
385,0 mm
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
620 g
Höhe H:
130.0 mm
Herstellernummer:
150.9359
Material1:
Kunststoff
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/KYZUVfuFfC4
Volumen in Liter:
7.5 l
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.