Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Flansch-Spreitzer-Satz, 2-tlg, 5-5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9490
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9490
EAN/GTIN:
     4042146291702
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal zum zeitsparenden und beschädigungsfreien Spreizen der Achsschenkel-Klemmbohrungen bzw. Traggelenkaufnahmen
  • erleichtert die Montage und Demontage
  • für nahezu alle gängigen Fahrzeugtypen
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
150.9490
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
2 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9491
ab € 9,84*
Sonstiges
KS Tools
150.9492
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.