Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenzwölfkant-Gegenhalter-Stecknuss, 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9541
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9541
EAN/GTIN:
     4042146625651
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen und der hinteren Stoßdämpfer
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit seitlichem Fenster zum Aufnehmen des Kabels vom Bewegungsfühler und der Rücklaufröhrchen
  • für Handbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW Golf II, Golf III, Jetta, Vento, Passat
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
32.0 mm
Durchmesser D2:
34.0 mm
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
150.9541
Gesamtlänge L in mm:
90.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
21,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil 3:
12-Kant
Profilgrösse in mm:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.