Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öldienst-Schlüssel Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9628
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9628
EAN/GTIN:
     4042146627976
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • zur schnellen und fachgerechten Montage und Demontage der Ablassschrauben an Ölwanne, Getriebe und Differential
  • Innensechskant
  • speziell für die Anwendung geformt
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
245 g
Herstellernummer:
150.9628
Länge mm:
215.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
10x12 mm
Profil1:
Innen6-kant
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.