Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2, 185mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.1104
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1104
EAN/GTIN:
     4042146204443
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Gewicht [g]:
220 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
151.1104
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
205 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
105 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 2
Schlagkappe:
Stahl
Variantenartikel:
151.1101
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2 x100, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph2, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.