Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelstiftschlüssel mit Bohrung, lang, TB55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2210
EAN/GTIN:
     4042146023075
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX TR)
  • lange Ausführung
  • Bohrung am kurzen und langen Ende
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
151.2210
Gesamtlänge L1 in mm:
171 mm
Teillänge L2 in mm:
35 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Ja
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse in TORX®:
TB55
Variantenartikel:
151.2212
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel TORX TR, TORX TR Stiftschlüssel, torx-stiftschlüssel t55, stiftschlüssel (torx® tr), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.