Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz,lang,8-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146093832
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2400
EAN/GTIN:
     4042146093832
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • lange Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
151.2400
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
Torx mit Kugelkopf
Teile im Satz:
8 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/tsm9tDMn2Jg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,79*
ab € 19,78*
€ 27,35*
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 28,61*
25 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 20,19*
€ 28,75*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 29,92*
€ 42,25*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 49,36*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,35*
€ 32,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,68*
€ 31,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,35*
€ 30,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,41*
€ 29,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,33*
€ 27,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,78*
€ 23,54
pro Satz
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 2,4725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2401
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2402
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2403
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
151.2404
ab € 1,63*
Sonstiges
KS Tools
151.2405
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
151.2406
ab € 2,26*
Sonstiges
KS Tools
151.2407
ab € 2,55*
Sonstiges
KS Tools
151.2408
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.