| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-151.26025 Herst.-Nr.: 151.26025 EAN/GTIN: 4042146353110 |
| |
|
| | |
| - kurze Ausführung
- in Anlehnung an DIN ISO 2936
- durchgehend gehärtet
- phosphatiert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Gewicht [g]: | 10 g | Herstellernummer: | 151.26025 | Gesamtlänge L1 in mm: | 58.5 mm | Teillänge L2 in mm: | 20.5 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | phosphatiert | Schlüsselweite in mm: | 2,5 mm | Norm: | DIN ISO 2936 | Profil1: | Innen6-kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 151.26007 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel din 911 2,5mm, inbus schraubendreher, inbusschraubendreher sw2,5, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |