Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, im Klapphalter,9-tlg1,5-10mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.3210
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.3210
EAN/GTIN:
     4042146071922
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Klapp-Halter
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
151.3210
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Weitere Suchbegriffe: Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, inbusschlüsselsatz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,50*
€ 12,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,43*
€ 12,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,86*
€ 11,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,62*
€ 11,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,17*
€ 10,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,26*
€ 8,64
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.20215
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
151.2030
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
151.20225
ab € 0,28*
Sonstiges
KS Tools
151.2022
ab € 0,28*
Sonstiges
KS Tools
151.2023
ab € 0,40*
Sonstiges
KS Tools
151.2024
ab € 0,49*
Sonstiges
KS Tools
151.2025
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
151.2026
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
151.2028
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.