Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, im Klapphalter,9-tlg1,5-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.3212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.3212
EAN/GTIN:
     4042146792049
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
434 g
Herstellernummer:
151.3212
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.20215
ab € 0,26*
Sonstiges
KS Tools
151.2030
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
151.20225
ab € 0,28*
Sonstiges
KS Tools
151.2022
ab € 0,28*
Sonstiges
KS Tools
151.2023
ab € 0,40*
Sonstiges
KS Tools
151.2024
ab € 0,49*
Sonstiges
KS Tools
151.2025
ab € 0,59*
Sonstiges
KS Tools
151.2026
ab € 0,69*
Sonstiges
KS Tools
151.2028
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.