Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XZN-Winkelstiftschlüssel, kurz, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4108
EAN/GTIN:
     4042146024218
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
  • kurze Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
151.4108
Gesamtlänge L1 in mm:
140 mm
Teillänge L2 in mm:
55 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M16
Variantenartikel:
151.4101
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.