Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel, XL, T55, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4280
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4280
EAN/GTIN:
     4042146711323
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel
TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
torx-stiftschlüssel mit kugelkopf t...
  • extra lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
237 g
Herstellernummer:
151.4280
Gesamtlänge L1 in mm:
263.0 mm
Teillänge L2 in mm:
55 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T55
Variantenartikel:
151.4271
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.