Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang, 14-tlg Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4650
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4650
EAN/GTIN:
     4042146792094
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Klapp-Halter
  • extra lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • Zollmaße
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
2999 g
Herstellernummer:
151.4640
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
Zollmaße
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.4476
ab € 0,77*
Sonstiges
KS Tools
151.4487
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
151.4484
ab € 1,31*
Sonstiges
KS Tools
151.4479
ab € 0,91*
Sonstiges
KS Tools
151.4482
ab € 1,11*
Sonstiges
KS Tools
151.4478
ab € 0,87*
Sonstiges
KS Tools
151.4491
ab € 10,38*
Sonstiges
KS Tools
151.4486
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
151.4485
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
151.4481
ab € 0,95*
Sonstiges
KS Tools
151.4477
ab € 0,77*
Sonstiges
KS Tools
151.4489
ab € 8,41*
Sonstiges
KS Tools
151.4483
ab € 1,21*
Sonstiges
KS Tools
151.4488
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.