Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
>
Artikel
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, lang, 10-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-151.5000
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
151.5000
EAN/GTIN:
4042146790335
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
lange Ausführung
DIN ISO 2936
mit Kugelkopf am langen Ende
ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
durchgehend gehärtet
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
397 g
Herstellernummer:
151.5000
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
... >
Handwerkzeuge
>
Winkelstiftschlüssel
>
Innensechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Klapp-Halter
,
Klapphalter
,
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Mophalter
,
Mopphalter
,
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüsselsatz
,
ks tools stiftschlüssel-satz
,
stiftschlüssel satz
,
imbusschlüssel 911
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 1,5 mm
KS Tools
151.21015
ab € 0,74*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 10mm
KS Tools
151.2110
ab € 2,26*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 2,5 mm
KS Tools
151.21025
ab € 0,56*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 2mm
KS Tools
151.2102
ab € 0,67*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 3mm
KS Tools
151.2103
ab € 0,67*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 4mm
KS Tools
151.2104
ab € 0,86*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 5mm
KS Tools
151.2105
ab € 1,04*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 6mm
KS Tools
151.2106
ab € 1,18*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 7mm
KS Tools
151.2107
ab € 1,41*
Sonstiges
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 8mm
KS Tools
151.2108
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen