Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, im Klapphalter,10-tlg1,5-10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-151.5080
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
151.5080
EAN/GTIN:
4042146790076
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
kurze Ausführung
DIN ISO 2936
durchgehend gehärtet
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
304 g
Herstellernummer:
151.5080
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
... >
Handwerkzeuge
>
Winkelstiftschlüssel
>
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schlüsselsatz
,
Inbusschlüsselsatz
,
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Klapp-Halter
,
Klapphalter
,
Mophalter
,
Mopphalter
,
Wischmophalter
,
Wischmopphalter
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
ks tools inbusschlüsselsatz
,
torx-stiftschlüssel satz
,
imbusschlüssel 911
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 1,5mm
KS Tools
151.20215
ab € 0,25*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 10mm
KS Tools
151.2030
ab € 1,15*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 2,5mm
KS Tools
151.20225
ab € 0,27*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 2mm
KS Tools
151.2022
ab € 0,27*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3mm
KS Tools
151.2023
ab € 0,38*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 4mm
KS Tools
151.2024
ab € 0,47*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 5mm
KS Tools
151.2025
ab € 0,56*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 6mm
KS Tools
151.2026
ab € 0,67*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 7mm
KS Tools
151.2027
ab € 0,79*
Sonstiges
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 8mm
KS Tools
151.2028
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen