Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
>
Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel-Satz, 9-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-151.8150
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
151.8150
EAN/GTIN:
4042146071458
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
mit Kugelkopf am langen Ende
ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
mit 2-Komponentengriff
durchgehend gehärtet
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
1800 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
151.8150
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/NhugYqPCDy4
... >
Handwerkzeuge
>
Winkelstiftschlüssel
>
T-Griff-Nuss-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schlüsselsatz
,
Inbusschlüsselsatz
,
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz
,
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Sechskantschlüssel mit T-Griff
,
T-Griff-Sechskantschlüssel
,
innen 6kant-steckschlüssel
,
6kant steckschlüssel
,
ks tools inbusschlüsselsatz
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 10mm
KS Tools
151.8138
ab € 5,76*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 12mm
KS Tools
151.8139
ab € 6,73*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 2,5mm
KS Tools
151.8131
ab € 2,94*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 2mm
KS Tools
151.8130
ab € 2,94*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 3mm
KS Tools
151.8132
ab € 3,07*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 4mm
KS Tools
151.8133
ab € 3,38*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 5mm
KS Tools
151.8134
ab € 3,52*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 6mm
KS Tools
151.8135
ab € 3,84*
Sonstiges
T-Griff-Innensechskant-Kugelkopf-Schlüssel, 8mm
KS Tools
151.8137
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen