Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzen-Ausdreher,M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1004
EAN/GTIN:
     4042146611623
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rechts- und Linksspannfunktion
  • sicherer Halt durch je 3 Rollwalzen
  • Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier Muttern auf dem Bolzen
  • auch für überlange Stehbolzen geeignet - da durchgehend gebohrt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außensechskant:
36 mm
Belastung max t:
- t
Drehmoment max Nm:
100 Nm
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
728 g
Herstellernummer:
152.1004
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profilgrösse:
M24
Variantenartikel:
152.1005
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.