Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzen-Ausdreher, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1010
EAN/GTIN:
     4042146024539
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rechts- und Linksspannfunktion
  • sicherer Halt durch je 3 Rollwalzen
  • Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier Muttern auf dem Bolzen
  • auch für überlange Stehbolzen geeignet - da durchgehend gebohrt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
152.1005
Profilgrösse:
M10
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
max. Druckkraft t:
-
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Herstellernummer:
152.1010
Gewicht [g]:
180 g
Form:
gerändelt
Drehmoment max Nm:
100 Nm
Außensechskant:
21 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.