Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaggewicht und Führungsstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1040
EAN/GTIN:
     4042146230220
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
  • mit gewölbter Auflagefläche am Greifhaken zum exakten Ansetzen
  • inklusive Schlaggewicht
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10x1,5
Anwendungsbereich allgemein:
zur Reparatur abgerissener Glühkerzen
Gewicht [g]:
1207 g
Herstellernummer:
152.1040
Gesamtlänge L in mm:
280.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlaggewicht in kg:
1.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.