Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbinder-Zubehör
>
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
>
Artikel
Universal Kabel-Entriegelungswerkzeug-Satz, 3-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-154.0015
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
154.0015
EAN/GTIN:
4042146756539
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Kontakten
für Hersteller:AMP Tyco JPT, AMP Tyco JT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco ST, AMP Tyco MT I, AMP Tyco MT II, AMP TycoCI2, AMP Tyco Mate-N-Lok, GHW RAM, GHW RSA2
für Flachstecker, Flachsteckhülse, Rundstecker und Rundsteckhülse
Entriegelung nach Prinzip 1, 2 und 5
universal einsetzbar
Werkzeugspitzen aus hochwertigem Federbandstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Entriegelungsprinzip:
1 + 2 + 5
Gewicht [g]:
54 g
Herstellernummer:
154.0015
Material1:
Federbandstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/vmVNMkfjLWw
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Elektrik- /Elektronikwerkzeuge
>
Entriegelungswerkzeuge für Flachsteckhülsen/Flachstecker
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kabel-Entriegelungswerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülse 2,8-6,3mm
KS Tools
154.0011
ab € 22,60*
Sonstiges
Kabel-Entriegelungswerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülsen 1,6mm
KS Tools
154.0012
ab € 23,33*
Sonstiges
Kabel-Entriegelungswerkzeug für Rundstecker und Rundsteckhülsen 1,5 / 3,5mm
KS Tools
154.0013
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen