Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber mit Handschutzgriff, rund, Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0034
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0034
EAN/GTIN:
     4042146156407
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
16 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
14 mm
Gewicht [g]:
450 g
Handgriff:
AirGrip Griff
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.0034
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
140.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schaftform:
rund
Variantenartikel:
156.0026
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.