Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0111
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0111
EAN/GTIN:
     4042146081495
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 2 mm
splintentreiber
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • hochglanz verchromt
  • blank poliert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
8 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
2 mm
Form:
zylindrische Form
Gewicht [g]:
40 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
156.0111
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
115.0 mm
Teillänge L2 in mm:
30.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
156.0111
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.